Impugnatura di legno duro per lime 100 mm

Codice art.: 519400 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7.387 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 100 mm
Norma DIN 395
Adatta per lunghezza lime (piatte, triangolari e mezzotonde) 100 mm
Per lunghezza lime (quadre, tonde) 150 mm - 200 mm
Tipo di prodotto Fascicolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 519400 100
EAN / GTIN 2050001030658

Descrizione

Esecuzione:

In legno duro di foreste certificate PEFC, forma ergonomica. Morsetto tubolare in acciaio senza punti di saldatura, inserito in profondità e in modo saldo nell’impugnatura, pertanto non può rompersi al momento dell’inserimento della lima. Lo strettoio è saldamente collegato all’impugnatura.
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
    Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello