Chiave dinamometrica ∙ 3 % ∙ Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ 320 mm ∙ 10 – 60

Codice art.: 5110-3CT
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5110-3CT
EAN / GTIN 4000896218899
Codice del produttore 5110-3CT
Numero-L L60140 4448

Descrizione

Descrizione:

  • Pratica leva a cricchetto reversibile
  • Precisione di scatto dal valore di scala ± 3% (in direzione di utilizzo per serraggio a destra) (5107-3CT precisione di scatto dal valore di scala ± 4%)
  • Per il serraggio a sinistra, utilizzare la nostra chiave dinamometrica con attacco a innesto
  • Sicurezza:
    • Segnale tattile (disinserimento rapido)
    • Segnale acustico (elemento a scatto)
  • Concepita per utilizzi intensi in officina
  • Ampia gamma di impiego per un serraggio controllato durante il controllo degli pneumatici, applicazioni per due ruote, autovetture, veicoli industriali e diversi casi d’utilizzo nel settore dell’industria e dell’artigianato
  • Anello di tenuta ottimizzato per la protezione dai corpi estranei
  • Kit di riparazione chiave a cricchetto per il montaggio fai da te da parte del cliente che garantisce un impiego decennale
  • Impugnatura con maggiore aderenza per una migliore trasmissione della forza
  • Regolazione assistita tramite punti di innesto per una guida ottimizzata che garantisce una regolazione rapida e sicura del valore di coppia desiderato tramite rotazione dell'impugnatura
  • Bloccaggio sicuro dei valori di regolazione tramite funzione di innesto sul dispositivo di rotazione
  • Il dispositivo di rotazione a forma triangolare previene lo scivolamento incontrollato
  • I simboli della serratura segnalano lo stato di bloccaggio corrispondente
  • Possibilità di fissaggio del cavo tramite le aperture sul dispositivo di rotazione per il bloccaggio
  • Scala ben leggibile ad alto contrasto
  • Leggibilità permanente grazie all'iscrizione laser sul manicotto della scala
  • Levetta di inversione integrata
    5121-3CT – 5123-3CT: levetta di inversione con funzione libera – riduce il pericolo di infortunio e i disturbi di funzionamento
  • Con certificato di calibratura e numero di serie
  • Fornitura in confezione esagonale resistente
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 320 mm
  • Peso netto (kg): 0.47 kg
  • Nm min-max: 10 – 60 Nm
  • Tolleranza: 3 %
  • Graduazione della scala (Nm): 0.5 Nm
  • Forza di azionamento min.-max. kg: 3.9 – 25.0 kg
  • Numero denti: 30 (Angolo di apertura 12°)
  • Spessore testa a: 14.5 mm
  • Larghezza testa b: 32 mm
  • Riportare a zero non serve più: in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi