Prolunga inserto tastatore 30 mm

Codice art.: 494214 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura esterna M2
Materiale acciaio inossidabile
Lunghezza 30 mm
Peso 1,4 g
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 494214 30
EAN / GTIN 2050000973598

Descrizione

Esecuzione:

Con filettatura M2, ⌀ codolo 3,0 mm.

Nota:

Le prolunghe inserti tastatori e gli adattatori sono disponibili su richiesta in altre dimensioni.