Calibro a tampone H7 12 mm

Codice art.: 484000 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 20,60 € /pz.
  • 12,30 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
209 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 7150-2; DIN 7164
Tipologia di calibro Calibro passa; Calibro passa; Calibro non passa
Dimensione nominale 12 mm
Qualità 7
Campo di tolleranza H
Tipo di prodotto Tampone

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 484000 12
EAN / GTIN 4045197210791

Descrizione

Esecuzione:

Il lato passa di questi calibri viene realizzato con un sovrametallo di usura a norma DIN 7164.
Lati passa/non passa in acciaio per calibri di prima qualità, temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato.
Calibri a tampone con classe di tolleranza H7.

Norma:

Tolleranza e dimensioni a norma DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 e DIN 7164.

Nota:

  • Ulteriori misure intermedie su richiesta oppure ordinabili all’indirizzo www.hoffmann-goup.com ad es. n. art. 484000 Dim. 82.
  • Per i calibri di controllo (senza sovrametallo di usura) vedi n. art. 484027.
  • Per i calibri con misure intermedie e tutti i ⌀ con tolleranza in cifre vedi n. art. 484025.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ Misura nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello