Descrizione:
PFERD propone un ampio programma di spazzole a uso manuale con varie forme e fili in diversi materiali. Utilizzabili universalmente per tutti i lavori leggeri di pulizia e rimozione ruggine. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.
Proprietà:
- Numero, file: 3
- Sistema di alloggiamento: Uso manuale
- Ø materiale dei fili: 0.35 mm
- Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
- Lunghezza, fili: 25 mm
- Lunghezza, totale: 290 mm
Vantaggi:
- Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Pulire; Rimozione di ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento; Lavorazione di cordoni di saldatura
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
thermosets
elastomeri
Termoplastica
Ghisa
Legno