Rondella M12

Codice art.: 375340 M12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.517 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6340
Per filettatura M12
⌀ Foro d1 13 mm
⌀ Esterno d2 35 mm
Spessore h 5 mm
Tipo di prodotto Rondella

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375340 M12
EAN / GTIN 4020772082840
Codice del produttore 82842

Descrizione

Esecuzione:

A spessore extra, spianate e temprate, bordi smussati.

Uso:

In particolare per staffe di serraggio.
Speciale per le attrezzature.

Norma:

DIN 6340
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
    Per filettatura Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello