• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Inserto di serraggio Dual con Gripp 5/5 63

Codice art.: 361141 63
Sconto
98,38 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 63 mm
Altezza ganasce h 20 mm
Altezza h1 15 mm
Altezza h2 15 mm
Lunghezza ganasce l 12 mm
Lunghezza l1 9 mm
Lunghezza l2 9 mm
Per codice a colori Xpent0
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361141 63
EAN / GTIN 4045197849168

Descrizione

Esecuzione:

Superficie di appoggio di 3 mm.
2 stadi di serraggio con altezza di 5 mm.

Vantaggi:

Invertendo la ganascia, si crea un secondo stadio di serraggio.

Per:

Ganasce riportate n. art. 361124361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.
Ganasce a gradino n. art. 361295361296.