Strumento di centraggio con comparatore fisso

Codice art.: 359585
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
154 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di impiego ⌀ interno 3,5 mm - 300 mm
Campo di impiego ⌀ esterno 0 mm - 300 mm
Lunghezza senza gambo e tastatore 118 mm
Numero di giri massimo dello stelo 50 min-1 - 100 min-1
Intervallo di misurazione del comparatore 3 mm
Tipo di prodotto Strumento di centraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 359585
EAN / GTIN 4045197606440

Descrizione

Esecuzione:

Robusta cassa in metallo adatta per officine con ⌀ comparatore di 42 mm (suddivisione scala 0,005 mm). Asta di supporto montabile a destra e a sinistra. Strumento di centraggio per impiego orizzontale e verticale. Altezza complessiva senza tastatore 140 mm. Numero di giri consigliato ca. 50 − 100 giri/min. Area di lavoro fino a 300 mm. Precisione di centratura 0,02 mm.

Uso:

Centraggio di fori e alberi.

Fornitura:

Strumento di centraggio con asta di supporto inclusa, magnete di supporto con cordone di connessione, 3 inserti tastatori per interni, 3 punte tastatrici per esterni curve e 1 contropunta molleggiata (punta tastatrice centrale).
Strumento di centraggio inclusa asta di supporto e magnete di supporto con cordone di connessione
cad. 1 inserto tastatore per interni:
50 mm per ⌀ 3,5 mm − 100 mm
100 mm per ⌀ 50 mm − 200 mm
150 mm per ⌀ 50 mm − 300 mm
cad. 1 punta tastatrice per esterni curva:
50 mm per ⌀ 0,0 mm − 100 mm
100 mm per ⌀ 0,0 mm − 200 mm
150 mm per ⌀ 0,0 mm − 300 mm
1 punta tastatrice per esterni curva (punta tastatrice centrale)

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi