Descrizione:
I rulli abrasivi SCM di ALTA qualità consentono una finitura di alta qualità su un'ampia gamma di superfici e pezzi. Inoltre, è possibile utilizzare questo strumento per rimuovere efficacemente gli strati di ossido o gli errori dalle fasi di lavorazione precedenti. L'ampia superficie di macinazione consente di ottenere un effetto rapido e soprattutto potente. Questi rulli abrasivi devono essere utilizzati su macchine di finitura satinata con il rullo di espansione fornito a tale scopo.
Proprietà:
- Forma: Nastro VLIES
- Idoneità dei materiali: Acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : SCM A GROSSA
- Dimensioni (L x C): 100 x 322 mm
- Spessore: 100 mm
- Foratura: 322 mm
- Grana: 20
- Strumento per: Macchina per la finitura satinata
Vantaggi:
- Ampia superficie di smerigliatura
- Rimozione rapida e lunga durata
- Superficie uniforme
Uso:
- Per la finitura e la pulizia satinate e la levigatura fine di piccole e grandi superfici.
- Per rimuovere gli strati di ossido o i difetti dalle precedenti fasi di lavorazione.
Per:
Per la satinatura, la pulizia e la levigatura liscia di piccole e grandi superfici.
Per la rimozione di strati di ossido o di difetti derivanti da precedenti fasi di lavorazione.
Raccomandazioni:
- Un Medium GREZZO/A per la pulizia di saldature, la rimozione di ruggine e rivestimenti e per una facile sbavatura