Bussola portamaschi sincronizzato per ER32 6 mm

Codice art.: 338186 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
71 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 50 bar

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ codolo maschio d2 DIN 371 M5-6
Per ⌀ codolo maschio d2 DIN 374/376 M8
Sporgenza totale L1 8 mm
Quadro del codolo 4,9 mm
⌀ D2 25 mm
Passaggio interno per LR sì, con max. 50 bar
Tipo di prodotto Adattatore per maschiatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 338186 6
EAN / GTIN 4062406103637

Descrizione

Esecuzione:

  • Maschiatura e filettatura su macchine con mandrino sincronizzato.
  • Compensazione assiale minima: + 0,5 mm / - 0,2 mm.
  • Compensazione degli errori di sincronizzazione e, di conseguenza, filettatura di qualità più elevata e maggiore durata.
  • Per attacchi per pinze di serraggio e utensili motorizzati a norma ISO 15488 (DIN 6499).
  • Adatto per filettatura destra e sinistra.

Per:

Attacchi Synchro ER n. art. 338180.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ Codolo maschio a filettare d2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello