Codolo 45° a tenuta stagna 40

Codice art.: 308765 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
447 pezzi in magazzino
  • Norma codoli di serraggio: MAS 403

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatti per coni 40
Caratteristica di foratura con foro
Norma codoli di serraggio MAS 403
Giunto di ⌀ D 23 mm
⌀ Testa D1 15 mm
Lunghezza complessiva L 60 mm
L1 35 mm
Filettatura M M16
Coppia di serraggio massima 50 Nm
Adatti per coni con codice a colori SK 40
Apertura 19 mm
Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308765 40
EAN / GTIN 4045197532756

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

Per mandrini con attacco JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Nota:

A tenuta stagna − con o-ring.
La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell’eShop.
Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi