Estrattore a vite M11-M14

Codice art.: 2659395
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile di estrazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2659395
EAN / GTIN 4010886930540
Codice del produttore 2659395
Numero-L L60160 5787

Descrizione

Descrizione:

In acciaio pregiato al cromo vanadio, bonificato, 54-56 HRC
Bassa profondità di perforazione per la lunghezza della filettatura ottimizzata
Elevata sicurezza per l'utente ed il componente

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 7 mm
  • Ø foro [mm]: 6,5 mm
  • Gamma di diametri [mm]: 6,5 - 16,0 mm
  • per filettatura (metrica): M11 - M14
  • per filettatura (imperiale): 7/16″ - 9/16″
  • adatto per: Rimozione di viti rotte, bulloni filettati e estremità di tubi
  • Larghezza totale [mm]: 9 mm
  • Altezza totale [mm]: 9 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 65 mm
  • Durezza [HRC]: 54-56 HRC
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no