Descrizione:
Quando si affilano utensili in carburo pieno o con punta in carburo, utilizzare solo dischi con specifiche in carburo di silicio. Grazie alla speciale forma a grana, si ottengono buoni risultati anche su pezzi molto duri. Questo disco può essere utilizzato in aggiunta alla ghisa. Un set di anelli riduttori è già incluso nella confezione e può anche essere riordinato.
Proprietà:
- Forma: Dritta
- Grana: 80
- Vs /max: 35 m/s..
- Idoneità dei materiali: Metallo duro
- Specifiche : C 80 J5 V15
- Dimensioni (P x P x a): 150 x 20 x 20 mm
- Diametro: 150 mm
- Spessore: 20 mm
- Foratura: 20 mm
- Strumento per: Smerigliatrice da banco
Vantaggi:
- Taglio libero
- Grana ottimizzata
- Impilabili
Uso:
- Per l'affilatura di utensili in metallo duro integrale o con punta in carburo e per la lavorazione di pezzi in ghisa
Materiale:
modanatura
metallo duro
acciaio altolegato temprato
HSS
acciaio inossidabile