Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Stivale di sicurezza nero DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 40

Codice art.: 092922 40

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Acifort
Genere da uomo
Grado di protezione S5
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Colore nero
Numero di scarpa UE 40
Tipo di prodotto Stivali di gomma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092922 40
EAN / GTIN 8713197347118
Codice del produttore A442031 GR. 40

Descrizione

Esecuzione:

Stivali di sicurezza di alta qualità, estremamente confortevoli e di lunga durata.
  • Esecuzione antistatica.
  • 100% impermeabili.
  • Puntale e intersuola in acciaio.
  • Suola antiscivolo, resistente all'olio e in grado di assorbire l'energia.
  • Altamente resistenti ad agenti chimici, olio e grasso.

Stivale di sicurezza ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY per mansioni difficili, con tomaia resistente all’usura e agli strappi. Ottima presa sul terreno grazie alla suola esterna certificata SRA. Essendo molto confortevole, è ideale da indossare tutti giorni. Protezione supplementare per le dita.
  • Tomaia in Acifort®.
  • Suola esterna in Acifort®, nero.
  • Ammortizzamento dei colpi nella zona del tallone.

Stivale di sicurezza pratico e di lunga durata, molto resistente agli agenti chimici e con tomaia alta.

Uso:

Qualità

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello