PIASTRA DI CONTATTO M2,5 AC D2 L12,8

Codice art.: 03560028
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sonda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03560028
EAN / GTIN 7630041114324
Codice del produttore 03560028
Numero-L L41140 592

Descrizione

Esecuzione:

  • Materiale: Acciaio
  • Fissaggio [mm]: M2, 5
  • Diametro [mm]: 2
  • Lunghezza sonda [mm]: 12,8

Descrizione:

Contatto M2,5 con superficie di misura piana, acciaio, Ø2 mm, L = 12,8 mm