Adattatore Spline-Drive

Codice art.: 02480036
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Adattatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 02480036
EAN / GTIN 4018754136445
Codice del produttore 02480036
Numero-L L60010 3565

Descrizione

Descrizione:

  • Per viti di trasmissione scanalate esterne
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, brunito
  • Attenzione! Impostazioni chiave dinamometrica modificate

Proprietà:

  • d1: 23 mm
  • d2: 19 mm
  • Altezza mm (h1): 12 mm
  • Altezza mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Unità quadrata [pollici]: 3/8 ″
  • Peso: 74 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 5/8 ″