CHIAVE A SFERA D8 MD D6 L93

Codice art.: 0071684816
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sonda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0071684816
EAN / GTIN 7630041118551
Codice del produttore 0071684816
Numero-L L40620 253

Descrizione

Esecuzione:

  • Materiale: Carburo di tungsteno
  • Fissaggio [mm]: Ø 8
  • Diametro [mm]: 6
  • Lunghezza sonda [mm]: 93

Descrizione:

Tastatore Ø 8 a sfera, metallo duro, Ø 6 mm, L = 93 mm