• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Casco di protezione uvex perfexxion WHITE

Codice art.: 097868 WHITE
Sconto
110,00 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
  • Proprietà del casco: Protezione fino a -30 °C; Protezione dalla deformazione laterale

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà del casco Protezione fino a -30 °C; Protezione dalla deformazione laterale
Attributo del nome del prodotto Dim. M
Dimensione 52 cm - 58 cm
Materiale elmetto ABS
Peso 550 g
Regolazione taglia Sistema di chiusura a rotazione
Tipo di prodotto Casco di protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097868 WHITE
EAN / GTIN 4031101816180
Codice del produttore 9720040

Descrizione

Esecuzione:

L’elmetto multifunzione offre una soluzione a molteplici esigenze nel lavoro quotidiano. Offre protezione nel campo di impiego classico del settore industriale (non soddisfa le specifiche dello standard per quanto riguarda lo spazio verticale interno, la ventilazione e il fissaggio della mentoniera), nonché per le attività che richiedono gli standard degli elmetti per alpinismo o ciclismo. La visiera di dimensioni ridotte amplia il campo visivo verso l’alto. Elmetto in ABS leggero e resistente. Nel design dell’elmetto sono state integrate aperture di ventilazione anteriori e posteriori richiudibili.
  • Cinghia a 6 punti con altezza regolabile.
  • Attacco Euroslot da 30 mm.
  • Fascia tergisudore traspirante a più strati.
  • Rete interna in mesh per garantire una maggiore comodità.
  • Con tappo a vite.
  • Incl. visiera applicabile.
  • Dim. M.

Uso:

Industria, edilizia, soccorsi, settore energetico, mobilità elettrica.

Norma:

EN 12492, EN 1078.