Termometro stick T1

Codice art.: 474080 T1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 93,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Intervallo di misurazione da -50 a +350 per brevi intervalli fino a 500 °C
Risoluzione 0,1 °C
Limite d’errore (da −50,0 °C a 99,9 °C) ±1 °C
Errore massimo intervallo di misurazione residuo ±1 %
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 3
Grandezze °C / °F
⌀ Sonda 3 mm
Lunghezza sonda 200 mm
Tempo di reazione t99 10 s
Durata batterie circa 1.000 h
Tipo di prodotto Termometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 474080 T1
EAN / GTIN 4029547008368
Codice del produttore 0560 9055

Descrizione

Esecuzione:

Minitermometro in formato tascabile.
Elevata precisione (termoelementi tipo K).
Testina orientabile brevettata (180°).
Termometro stick con sonda a immersione per la misurazione in liquidi, sostanze morbide o in polvere oppure nell’aria.

Fornitura:

Inclusi clip di fissaggio, 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR3.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi