• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Bidone per la spazzatura 80 l

Codice art.: 987801 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Contenitore Pro Wave
Volume 80 l
Tolleranza volume -5 / +18 l
Capacità nominale 80
Altezza 932 mm
Larghezza 448 mm
Profondità 514 mm
⌀ Ruota 200 mm
Colore blu
Peso 10,5 kg
Carico utile a norma DIN EN 40 kg
Tipo di prodotto Bidone per la spazzatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 987801 80
EAN / GTIN 4052941604829
Codice del produttore 1150794

Descrizione

Esecuzione:

Bidone per la spazzatura con tronco conico in plastica. Nervature stabilizzanti nei bordi superiori. Coperchio con scanalatura perimetrale di sgocciolamento per l’acqua di condensa. Le impugnature del coperchio sono maneggevoli e opportunamente inclinate. Cerniera quadrupla (Dim. 80: cerniera doppia) con protezione dei perni ribattuti. Fondo rinforzato con struttura degli assi brevettata. Carrello stabile esterno con solido asse rotore rinforzato e ruote estremamente scorrevoli. Esecuzione coperchio con apertura acusticamente isolata, conforme all’ordinanza contro l’inquinamento acustico ai sensi della direttiva UE 2000/14.
Maggiore stabilità del contenitore grazie allo speciale design del fondo con profilo ondulato su tutto il perimetro.

Norma:

DIN EN 840-1, 5 e 6