{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HBT130 | |
Forgácstörő | MM | |
Darabszám | 50 | |
Fogásmélység ap | 0,25 mm - 2,75 mm | |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 mm/min - 135 mm/min | |
Tartalom | 250780 HBT130 | |
Váltólapka ISO kód | DNMG110404 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2579 110404/50 | |
EAN / GTIN | 4067263094340 |