HOLEX Pro INOX VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HB 6,8 mm

Cikkszám: GG2491 6,8
Ár beállítása 5 Darab (32,30 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 K
  • Kivitel: 4×D
  • Tűrés névleges ⌀: m7
  • Vágóélek száma Z: 2

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Inox
Névleges ⌀ DC 6,8 mm
Bevonat AlTiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 K
Kivitel 4×D
Tűrés névleges ⌀ m7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 23,8 mm
Szár DIN 6535 HB, h6-tal
belső hűtés igen, 25 bar-ral
Forgácshorony hossza Lc 34 mm
Teljes hossz L 79 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,09 mm/ford.
Színes gyűrű kék
Tartalom 5
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2491 6,8
EAN / GTIN 4067263087359

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
110
Acél < 900 N/mm²
P
90
Acél < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Mint a 122490 sz.
Hatékony furatmegmunkálás kifejezetten rozsdamentes és saválló acéloknál.
Egyenes fő forgácsolóél optimalizált vágóél kialakítással a jobb forgácstörés érdekében. Megnövelt forgácsterek a kiváló forgácselvezetés érdekében. Megnövelt kopásállóság a továbbfejlesztett keményfém alapanyagnak és a magas hőmérsékletnek ellenálló bevonatnak köszönhetően.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "Pro Inox" Összes megtekintése
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
    ⌀ DC m7 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz