ESD Euronorm ládák ENB10

Cikkszám: 972350 ENB10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Magasság 120 mm
Szélesség 400 mm
Mélység 300 mm
Fogantyú alakja Markolat
Termék fajtája Euronorm ládák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972350 ENB10
EAN / GTIN 8055520110052
Gyártó száma NB10MC - 139110110197

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű egymásra helyezhető szállítódobozok újrahasznosítható, elektromosan vezetőképes műanyagból. A műanyag tartó alapszerkezete egy keretes konstrukció két alapméret alapján. A robusztus falak a különböző bordákkal megerősítve jó alaktartást kölcsönöznek a doboznak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz