Euronorm ládák Szürke NB14

Cikkszám: 963380 NB14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
310 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus NB14
Magasság 170 mm
Szélesség 400 mm
Mélység 300 mm
Festék Szürke
Fogantyú alakja Markolatnyílás
Termék fajtája Euronorm ládák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963380 NB14
EAN / GTIN 8055520114166
Gyártó száma NB14V1-139114210118

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, egymásra helyezhető műanyag szállítóláda.
A műanyag láda alapszerkezete három alapméret szerint készült keretes szerkezet.
Ezek a ládák a legváltozatosabb területeken használhatóak.
A különböző bordákkal erősített robusztus falak kifejezett jó alaktartás biztosítanak a láda számára.
A legtöbb savnak és olajnak ellenáll.

Figyelem:

Hozzávaló tartozékokat (fedél, zár, irattartó) a 963382963384 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz