Easyfix akkus csavarozó tartó 1

Cikkszám: 955745 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 284 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Belső ⌀ 61 mm
Termék fajtája Akkumulátoros csavarozó tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955745 1
EAN / GTIN 4062406197810

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Számos kereskedelmi forgalomban kapható akkumulátoros csavarozóhoz.
Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.