Easyfix csőtartó, dupla 60 mm

Cikkszám: 955610 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,59 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    8,82 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
802 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Acélhuzal ⌀ 6 mm
Belső ⌀ 60 mm
Alaplap anyaga Műanyag
Huzal anyaga Acél
Alaplap típus dupla
Kampó alakja Csőtartó, dupla
Termék fajtája Gyürütartó 80 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955610 60
EAN / GTIN 4062406196653

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése