• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Van alternatíva erre a termékre

Keményhab betét szerszámkészletekhez 954672

Cikkszám: 952001 954672
Kedvezmény
25,70 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×24
Szélesség 200 mm
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 24
Szerszámok száma 3
Kivitel üres, szerszámkészletekhez
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 952001 954672
EAN / GTIN 4062406093716

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.
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
    Hozzávaló keményhab készlet Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz