Lamellás vlies csiszolóhenger 100x100x19,1 mm A60 durva acél/rozsdamentes acél/nemvas fém

Cikkszám: 94223
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 94223
EAN / GTIN 9003170942232
Gyártó száma 94223
L-szám L50140 2035

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM spirálgörgők szabadalmaztatott formája lehetővé teszi, hogy könnyen és kényelmesen, oldalirányú elhajlítás nélkül dolgozhasson összetett felületeken acél, rozsdamentes acél és színesfémek esetén. A munkadarabra jellemző hengerbenyomások a múlté, ami jelentősen növeli a termelékenységet, mivel a köszörülési folyamatokat nem kell megismételni. Emellett a rezgések jelentősen csökkennek, és a munkaterhelés minimálisra csökken. Az eszköz kényelmes és intuitív módon történő használata nem igényel kiterjedt megismerést - azonnal elérheti a legjobb eredményeket.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Spirál szövet és nem szőtt lamellás lemez
  • Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél, színesfémek
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: EGY DURVA C X 60
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Átmérő: 100 mm
  • Vastagság: 100 mm
  • Furat: 19,1 mm
  • Gabonaméret: 60.
  • Szerszám: Szatináló gép

Előny:

  • Egyszerűen kezelhető: Spirális bemetszések nagyon egyszerű alkalmazáshoz, különösen tapasztalatlan felhasználók számára
  • Következetes eredmények
  • Legmagasabb élettartam

Felhasználás:

  • Tisztításhoz, simításhoz, polírozáshoz vagy általános csiszolási folyamatokhoz egyenetlen vagy ívelt felületeken

Alapanyag:

Acél
Rozsdamentes acél
Színesfémek

Alkalmazható:

Tisztításhoz, befejezéshez, polírozáshoz vagy általános csiszolási folyamatokhoz egyenetlen vagy ívelt felületeken

Ajánlás:

  • DURVA / A Medium hegesztések tisztításához, rozsda és bevonatok eltávolításához és könnyű sorjázáshoz
  • FINOM festék és lakk feldolgozására, a gép alkatrészeinek tisztítására és befejezésére
  • NAGYON FINOM / RENDKÍVÜL FINOM a különböző munkadarabok befejezéséhez
  • 60/80 szemcseméret: Durvább felületkezeléshez
  • 120/180 szemcseméret: A finom felületkezeléshez

Különlegességek:
  • A legjobb felületi eredmények és élettartam
  • Nincs görgőjel
  • Kényelmes munkavégzés