Munkalap vastagsága 50 mm Bükk-multiplexből 1500 mm

Cikkszám: 926081 1500
(232,55 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
146 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 1 500 mm
Mélység 750 mm
Vastagság 50 mm
Munkalap anyaga Bükk-multiplex
Munkalap burkolat színtelen lakkozás
Súly 43 kg
Termék fajtája Munkapad munkalap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 926081 1500
EAN / GTIN 4062406106263

Leírás

Kivitel:

Munkalap mélysége 750 mm, vastagsága 50 mm: A munkalap alsó oldalán furatokkal fiókházak és lábrészek rögzítéséhez (Vario alkotóelemek).

Figyelem:

Egyedi méretek külön megrendelésre. Max. 2500 mm hosszúságig és 1080 mm mélységig egy darabban szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok