Univerzális kés 3 db pengével 22 mm

Cikkszám: 845100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
316 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Késhossz penge nélkül 170 mm
Pengehossz 100 mm
Pengeszélesség 22 mm
Pengevastagság 0,65 mm
Pengék száma 3
Letörhető pengék száma 8
Termék fajtája Kutterkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 845100
EAN / GTIN 4975364019226
Gyártó száma LC630BHOF

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű profi kivitel alumínium présöntvényből, porszórt felület. Behúzható / kitolható penge pontos fém megvezetőben, automatikusan reteszelődik. További pengerögzítés a bordázott rögzítőcsavar segítségével a pontos vágások érdekében.
3 db 8 részes törhető pengével, 22 mm széles. Rendkívül éles minőségi penge, hosszú élettartammal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek