Tartalék penge készlet, 10 darabos, trapéz alakú „longlife” 10

Cikkszám: 844715 10
Ár beállítása 10 Darab (0,63 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 611 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Pengehossz 61 mm
Pengeszélesség 18,7 mm
Pengevastagság 0,65 mm
Pengék száma 10
Pengealak Trapéz
Bevonat TiN
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 844715 10
EAN / GTIN 2050002016842
Gyártó száma TGL65-1000(1040.0650-1000)

Leírás

Kivitel:

A kemény penge ‑ Lutz® longlife, TiN bevonatú vágóéllel a penge kisebb mértékű kopása és jelentősen hosszabb élettartama érdekében. Vágott anyagtól függően 2 − 8-szoros élettartam érhető el.

Alkalmazható:

Univerzális kés 844700844850, 844890 és 844895 sz.