Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips®, keskeny fej 125 mm

Cikkszám: 726610 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
  • Vágóél: vágás nélkül
  • Alapanyag: Speciális szerszámacél

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 125 mm
Vágóél vágás nélkül
Alapanyag Speciális szerszámacél
Fejszélesség 12,5 mm
Élhossz 9 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 0,2 mm - 1 mm
Fejalak keskeny
Szabvány DIN ISO 9654
Nyél Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC).
Felület Barnított
nyitórugóval igen
huzaltartóval nem
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 726610 125
EAN / GTIN 4003773039778
Gyártó száma 78 31 125

Leírás

Kivitel:

Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, finom vágóéllel. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval.

Szabvány:

DIN ISO 9654

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, barnított.