Erősített oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal 200 mm

Cikkszám: 723100 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
250 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 200 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 4,2 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ 3 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ 2,5 mm
Szabvány DIN ISO 5749
Nyél Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó nem
bekapcsolható nyitórugóval nem
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 723100 200
EAN / GTIN 4003773035367
Gyártó száma 74 05 200

Leírás

Kivitel:

Erős fej, indukciósan edzett élekkel (kb. 64 HRC). Felfekvő illeszték. Nagy vágási teljesítmény az optimális áttétel következtében.
Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Felhasználás:

Mindenfajta huzalhoz (hosszú élettartam kemény huzal esetén is). Különlegesen nehéz, tartós igénybevételhez.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.