3M™ Scotchrap™ 50 korrózióvédő szalag, fekete, 50 mm x 30 m, 0,25 mm

Cikkszám: 7000057502
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000057502
EAN / GTIN 00054007111566
Gyártó száma 7000057502
L-szám L01310 160

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Ellenáll a sós víznek, az időjárásnak és az UV sugárzásnak
Teljes hossz: 30,5 m
Teljes szélesség: 50,8 mm

Leírás:

A 3M™ Scotchrap™ vinil korrózióvédő szalag 50 erős ragasztóval rendelkezik, amely korrózióálló és ütésálló tömítést biztosít a fém csőrendszerek minden időjárási körülmények közötti védelméhez a talaj felett és alatt.

Jellemző:

Kiváló UV-ellenállás
Az ellenálló PVC szalag korrózióálló minden időjárási körülmények között
Alkalmas minden fej- és föld alatti csővezetékhez és elektromos csővezetékrendszerhez tekercses skálával
MEGJEGYZÉS: A 3M™ Scotchrap™ csőalapozót minden korróziógátló szalaggal együtt kell használni
-48 és 80 °C közötti széles hőmérséklet-tartománynak ellenáll
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő

Figyelem:

Védő tekercselés csövekhez és oszlopokhoz
korrózióvédelem után