Scotch® Fine Line Tape 215, Blue, 1219 mm x 55 m, 0.12 mm

Cikkszám: 7000048764
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000048764
EAN / GTIN 50021200376080
Gyártó száma 7000048764
L-szám L01310 1180

Leírás

Kivitel:

Product Colour: Blue
Overall Length: 54.86 m
Overall Width: 1219.2 mm

Leírás:

Scotch® Fine Line Tape 215 is a highly conformable tape used to achieve sharp contrast and color separation while painting on highly contoured surfaces. It has proven successful in applications involving complex shapes and irregular surfaces where paper masking tapes or other plastic tapes cannot conform.