3M™ Scotchcast™ 40-C, poliuretán kábelgyanta, 2 komponensű GMG rendszer, C méret, 370 ml

Cikkszám: 7000035347
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000035347
EAN / GTIN 08021684712333
Gyártó száma 7000035347

Leírás

Kivitel:

Tűz: Scotchcast™
Optimalizált GMG rendszer
A keverési folyamat látható
Jó tapadás fémhez és különböző műanyagokhoz
Hidrofób, vízben gyógyítható

Leírás:

A 3M™ Scotchcast™ öntött gyanta 40 egy kétkomponensű, általános célú poliuretán gyanta, amely szobahőmérsékleten gyógyul. Kétkomponensű műanyag zacskóban, megfelelő sztöchiometrikus arányban, elválasztó varrat szakadásával szállítjuk.

Jellemző:

Nagy teljesítményű szigetelőgyanta zsákos csomagolásban szigeteléshez, tömítéshez és mechanikai védelemhez alacsony feszültségtartományban 1 kV-ig.
Vízlepergető poliuretán gyanta
Gyors és tiszta alkalmazás a beépített töltőcsonknak köszönhetően
Garantálja a legmagasabb szintű elektromos szigetelést professzionális használatra
RoHS és REACH kompatibilis
Egy dupla kamrás zsákok
A csomaghoz tartozik a csomagnyitó
Három különböző méretű táskában kapható

Figyelem:

Kisfeszültségű kábelcsatlakozások szigetelésére és mechanikai védelmére