3M™ Scotchrap™ 51 Korrózióvédő szalag, fekete, 50 mm x 30 m, 0,5 mm

Cikkszám: 7000006135
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000006135
EAN / GTIN 00054007428077
Gyártó száma 7000006135
L-szám L01310 80

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Ellenáll a sós víznek, az időjárásnak és az UV sugárzásnak
Teljes hossz: 30,5 m
Teljes szélesség: 50,8 mm
Az egyszerű azonosításhoz nyomtatva

Leírás:

A 3M™ Scotchrap™ vinil korrózióvédő szalag 51 erős ragasztóval rendelkezik, amely korrózióálló és ütésálló tömítést biztosít a fém csőrendszerek minden időjárási körülmények közötti védelméhez a talaj felett és alatt.

Jellemző:

Kiváló UV-ellenállás
Az ellenálló PVC szalag korrózióálló minden időjárási körülmények között
Alkalmas minden fej- és föld alatti csővezetékhez és elektromos csővezetékrendszerhez tekercses skálával
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
MEGJEGYZÉS: A 3M™ Scotchrap™ csőalapozót minden korróziógátló szalaggal együtt kell használni
Az egyszerű azonosításhoz nyomtatva

Figyelem:

Védő tekercselés csövekhez és oszlopokhoz
korrózióvédelem után