Szerelő szerszámkészlet, 59 darabos szerszámos hátizsákban 59

Cikkszám: 686016 59
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 59
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Profil Lapos csavarhúzó; 6-szög rátűzőkulcs; 6-szög dugókulcs; Lapos-csavarhúzó
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 686016 59
EAN / GTIN 4062406773199

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű textil táskák praktikus szerszámkészletekkel társként a napi feladatokban.

Tartalom:

Tolómérő: 1 db 410625 sz. 150 méret
Mérőszalag: 1 db 462010 sz. 5 méret
Villáskulcs: 1-1 db 610950 sz. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19 méret
Hajlított hatszögkulcs készlet, hosszú, gömbvégű fejjel: 1 db 627225 sz. 9 méret (1,5 – 10 mm)
Dugókulcs készlet 1/4 col: 1 db 630368 sz. 6 méret (29 darabos)
Lapos csavarhúzó: 1-1 db 660701 sz. 3, 4, 7 méret
Csavarhúzó Phillips-hez: 1-1 db 668401 sz. 0, 1, 2 méret
Kombinált fogó: 1 db 702995 sz. 180 méret
Water pump pliers, jaws hardened: 1 db 706145 sz. 250 méret
Telefonfogó, hajlított: 1 db 713595 sz. 200 méret
Oldalcsípőfogó: 1 db 725245 sz. 160 méret
Lakatos kalapács: 1 db 750125 sz. 300 méret
Svédcsavarkulcs: 1 db 813961 sz. 200 méret
Univerzális kés: 1 db 845039 sz. 160 méret
LED-es zseblámpa elemekkel P14: 1 db 081437 sz. BLACK méret
Textil szerszámos hátizsák: 1 db 692267 sz. 1 méret

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek