Gyémánt lehúzó MK1 befogóval 2,4 kt

Cikkszám: 599720 2,4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Termékadatok

Technikai adatok

Lehúzó típus sokszemcsés
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Fej ⌀ D2 14 mm
Teljes hossz L 57 mm
Gyémánt súlya 2,4 kt
Köszörűkorong mérete maximum ⌀ 500 mm
Termék fajtája Kézi lehúzók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 599720 2,4
EAN / GTIN 9003172494609
Gyártó száma 249460

Leírás

Kivitel:

Standard köszörűkorong lehúzó minden megfelelő befogással rendelkező géphez. A lehúzók egyszer használatos szerszámok, vagyis kopási határuk után azokat teljesen le kell cserélni. (A foglalatban való áthelyezés nem lehetséges).
Kulcsfelülettel az egyszerűbb leszerelés érdekében.
Egyszer használatos sokszemcsés gyémánt lehúzó több külön gyémántokkal.

Felhasználás:

Köszörűkorongok pontos lehúzásához és utánélezéséhez a köszörűszerszám meghatározott állapotának (ismételt) helyreállításához (kör- és síkfutás, köszörűkorong profil, felületszerkezet, köszörülési viselkedés). Egyes és kis sorozatú gyártásokhoz, gondoskodjon az elegendő hűtő kenésről. A rövid befogási körülmények (szabad hossz < 2×D) megakadályozzák a rezgési problémákat.
Egyenes köszörűkorong profilok sík- és külső palástköszörüléshez.