Precíziós palástköszörű korong D×T×H (mm) A80

Cikkszám: 594594 A80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolási eljárás: Palástköszörű
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Alak: 1

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Palástköszörű
Csiszolóanyag Szinterkorund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció SD83A80II7PVK8F
Alak 1
Tárcsa ⌀ D 500 mm
Tárcsaszélesség T 50 mm
Furat ⌀ H 203,2 mm
Termék fajtája Palástköszörű korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 594594 A80
EAN / GTIN 9003176559298
Gyártó száma 655929

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű kerámia kötésű palástköszörű korongok. A szemcse és a kötés arányának, a kötési szilárdságnak és a gyártási folyamatnak az optimális összehangolásával rendelkező köszörűkorong szerkezetet a következők jellemzik:
  • Jó vágóképesség és rövidebb köszörülési idők csekélyebb kopás mellett.
  • Csekély hőterhelés, hűvös csiszolás.
  • Elkerülhetőek a lehúzási ciklusok miatti hosszú állásidők.

Szinter korund a hosszabb élettartam és jobb csiszolási teljesítmény érdekében. Különösen alkalmas erősen ötvözött acélokhoz / HSS-hez.

Felhasználás:

  • Univerzálisan használható palástköszörüléshez (hosszanti köszörüléshez, egyenes / ferde beszúró köszörüléshez). Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen a forma-, szerszám- és gépgyártásban (pl. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin stb.) 
  • Emulziós hűtés szükséges, hosszú forgácsú anyagok esetén feltétlenül ügyeljen a jó hűtőkenésre.

Specifikáció:

SD83A80II7PVK8F

Figyelem:

Síkköszörüléshez is alkalmas.