Precíziós síkköszörű korong D×T×H (mm)

Cikkszám: 591426
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolási eljárás: Síkköszörülés
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Alak: 7

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Síkköszörülés
Csiszolóanyag Speciális korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció SD78A80II8PVB3F
Alak 7
Tárcsa ⌀ D 300 mm
Tárcsaszélesség T 50 mm
Furat ⌀ H 76,2 mm
Mélyedés ⌀ P 155 mm
Mélyedés mélysége F 1 10 mm
Mélyedés mélysége G 2 10 mm
Termék fajtája Síkköszörű korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 591426
EAN / GTIN 9003176644987
Gyártó száma 664498

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű síkköszörű korongok nagyon porózus kötésrendszerrel a kisebb termikus terhelés és minimális lehúzógyémánt kopás érdekében.
  • Univerzálisan használható lengőkaros köszörüléshez, lényegesen kevesebb tárcsacserével a napi használat során.
  • Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen használható a forma-, szerszám- és gépgyártásban pl. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Emulziós hűtés szükséges, hosszú forgácsú anyagok esetén feltétlenül ügyeljen a jó hűtőkenésre.

Speciális korund erősen ötvözött, edzett szerszám- és betétedzhető acélok, stellitek és keményöntvény megmunkálásához. Kifejezetten kemény anyagoknál nyújt a 80-as szemcsézetű specifikáció optimális eredményeket az anyagba történő jobb behatolás következtében.
7-es alak kétoldali bemélyítéssel.

Specifikáció:

SD78A80II8PVB3F

Figyelem:

Profil síkköszörű korongok külön rendelésre szállíthatók.