Strato precíziós síkköszörű korong D×T×H (mm)

Cikkszám: 590250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolási eljárás: Síkköszörülés
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Alak: 1

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Síkköszörülés
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció F13A46HH11PV
Alak 1
Tárcsa ⌀ D 225 mm
Tárcsaszélesség T 25 mm
Furat ⌀ H 51 mm
Termék fajtája Síkköszörű korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 590250
EAN / GTIN 9003174414018
Gyártó száma 441401

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű síkköszörű korongok nagyon porózus kötésrendszerrel a kisebb termikus terhelés és minimális lehúzógyémánt kopás érdekében.
  • Univerzálisan használható lengőkaros köszörüléshez, lényegesen kevesebb tárcsacserével a napi használat során.
  • Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen használható a forma-, szerszám- és gépgyártásban pl. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Emulziós hűtés szükséges, hosszú forgácsú anyagok esetén feltétlenül ügyeljen a jó hűtőkenésre.

Speciálisan kezelt nemeskorund ötvözetlen és enyhén ötvözött, edzetlen acélok megmunkálásához.

Felhasználás:

Durva csiszoláshoz (nagyolás).

Specifikáció:

F13A46HH11PV

Figyelem:

Profil síkköszörű korongok külön rendelésre szállíthatók.