Univerzális kézi drótkefe Sárgaréz huzal, hullámos, 0,25 mm

Cikkszám: 575660
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
988 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Sárgaréz, hullámos
Sörte vastagsága 0,25 mm
Keferész hossza H1 22 mm
Drótsorok száma 2
Nyél Kétkomponenses
Termék fajtája Drótkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 575660
EAN / GTIN 4017359316603
Gyártó száma 18245142

Leírás

Kivitel:

Stabil, keskeny drótkefe. 2 kefesor, keferész magassága 22 mm. Ergonomikus kialakítású kétkomponensű markolat felfüggesztő lyukkal és ujjtámasszal.