Csőkefe Acélhuzal 0,12 mm 10 mm

Cikkszám: 574480 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 016 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 10 mm
Szár ⌀ Ds 3,8 mm
Sörte vastagsága 0,12 mm
Munkahossz L3 25 mm
Termék fajtája Csőkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574480 10
EAN / GTIN 4017359208786
Gyártó száma 56532100

Leírás

Kivitel:

Hengeres kefék horganyzott acélhuzallal és szimpla kefespirállal.
Finom huzal minőség, teljes hossz 90 mm, keferész hossza 25 mm.

Felhasználás:

A huzal végéig teljesen borítva, ideális zsákfuratokhoz.