Csapos kefekorong mikroabrazív, SiC 120-as szemcse 30X6 mm

Cikkszám: 574440 30X6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
166 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Kefe ⌀ D1 30 mm
Keferész hossza H1 6 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Ajánlott fordulatszám 6 000 min-1
Maximális fordulatszám 15 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574440 30X6
EAN / GTIN 4017359111345
Gyártó száma 413841

Leírás

Kivitel:

Nylon csiszolószálak szilíciumkarbid szemcsével, acélhüvelybe préselve; szár ⌀ 6 mm.

Felhasználás:

Kézi köszörűgépeken, flexibilis tengelyeken vagy kézi fúrógépeken felület-megmunkáláshoz. A magas fordulatszámok megsokszorozzák a kefézési teljesítményt.
Alu, acél, INOX és műanyagok száraz és nedves csiszolásához. Max. felhasználási hőmérséklet 80°C.