Kisméretű vágótárcsa 0,8 mm SG SZUPER VÉKONY 50 mm

Cikkszám: 563410 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,28 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    2,73 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
679 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: egyenes
  • Furat ⌀: 6
  • Ajánlott fogásszög: 90

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A60P-SG
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak 41
Alak leírása egyenes
Tárcsa ⌀ 50 mm
Tárcsaszélesség 0,8 mm
Furat ⌀ 6 mm
Anyagvastagsághoz 2,4 mm - 4 mm
Ajánlott fogásszög 90 fok
Anyaghoz optimalizálva INOX
Meghajtó gép Egyenes csiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 30 500 min-1
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 563410 50
EAN / GTIN 4007220849156
Gyártó száma 4007220849156

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

  • A vágó csiszolótárcsák szemcsézete, kötése, csiszolási adalékanyagai, valamint erősítése a lehető legnagyobb vágási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik
  • Vékony vágótárcsák (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) kifejezetten gyors, sorjamentes vágásokhoz megfelelőek, csekély termikus terheléssel. Régebbi sarokcsiszolók esetén ügyelni kell a pontos befogásra. A 2,0 mm-nél vastagabb tárcsavastagságú vágótárcsák nagyobb oldalstabilitással, merevséggel és hosszabb élettartammal rendelkeznek.
  • Alakok: Vágótárcsa, egyenes (41-es alak) vagy süllyesztett (42-es alak).

Kisméretű vágótárcsa sűrített levegős- vagy elektromos egyenes csiszolókon való felhasználáshoz, kifejezetten szűk helyekhez. Az 563415 sz. felfogó tüskével használható.

Specifikáció:

A60P-SG STEELOX.

Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át. Az INOX vágótárcsát csökkent forgácsoló sebességgel alkalmazza.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek