Vágótárcsa PREMIUM*** 115 mm

Cikkszám: 563300 115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,20 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    2,67 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
347 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: hajlított
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 90

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A30R-BFXA
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása hajlított
Tárcsa ⌀ 115 mm
Tárcsaszélesség 2 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyagvastagsághoz 6 mm - 10 mm
Ajánlott fogásszög 90 fok
Anyaghoz optimalizálva INOX
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 13 300 min-1
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 563300 115
EAN / GTIN 9003170359375
Gyártó száma 35937

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Száraz
 

Leírás

Provedení:

Speciální typ s vysokou stabilitou stran a dlouhou životností pro dělení CrNi ocelí; nejlepší výkon i u oceli.

Použití:

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální rychlostí řezu 80 m/s vc.

Specifikace:

A30R-BFXA.

Poznámka:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu. Dělící kotouče INOX používejte se sníženou řeznou rychlostí.