Filc lamellás polírozó szár ⌀ 6 mm ZY2010

Cikkszám: 552212 ZY2010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    7,96 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    6,63 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
305 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Keménységi fok közepes
Fej ⌀ 20 mm
Fejhossz 10 mm
Szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Polírozó csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 552212 ZY2010
EAN / GTIN 4045197723079

Leírás

Kivitel:

A szár körül legyezőszerűen elrendezett filc.

Felhasználás:

Nagy rugalmasságú és a körvonalhoz illeszkedő polírozási munkákhoz. A középkemény és a lágy kivitel egymást követő alkalmazásával a legfinomabb tükörfényű felületek is létrehozhatóak.

Figyelem:

A filc lamellás polírozókat olyan csiszoló és polírozó pasztákkal kell használni, mint a 552250 / 555740 sz. Ajánlott kerületi sebesség 5 −10 m/s.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz