Csuklós állvány horonycsappal 200 mm

Cikkszám: 443295 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kinyúlás 200 mm
h6 horonycsap szélessége 10 mm
Termék fajtája Mérőóra állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 443295 200
EAN / GTIN 2050001698834
Gyártó száma B709800019

Leírás

Kivitel:

Csuklós állvány mechanikus központi rögzítéssel és finombeállítással. Rögzítés horonycsappal a T-hornyokban (10 H7). Mérőóra-befogó (⌀ 8 mm vagy prizma).

Alkalmazható:

443210 sz. körfutás-ellenőrző készülékhez. 443230 sz. körfutás-ellenőrző készülékhez 443000 sz. 50 és 75 méretű körfutás-ellenőrző készülékhez.