Görgető bak pár 50/75 mm

Cikkszám: 443160 50/75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ tartomány 2 mm - 40 mm
h6 horonycsap szélessége 10 mm
Maximális terhelhetőség páronként 20 kg
Termék fajtája Görgető bak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 443160 50/75
EAN / GTIN 4030234000350

Leírás

Felhasználás:

Nem központos vagy extra hosszú alkatrészek befogására.

Alkalmazható:

443000 sz. 50 és 75 méretű / 443210 sz. körfutás ellenőrző készülék.